Precizna kliješta za unutarnje prstene, tip: J0

Artikl br.: 719790 J0
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
232 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom: Ravan unutarnji prsten

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom Ravan unutarnji prsten
ukupna duljina 140 mm
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena 8 mm - 13 mm
⌀ vrha 0,9 mm
Standard DIN 5256 C
Oblik C
Oblik čeljusti ravno
Drška presvučeno plastikom
Materijal Specijalni čelik
Materijal vrha Specijalni čelik
Površina atramentirano u sivoj boji
s graničnikom Ne
Ručka s blokadom Da
Zamjenjivi vrhovi Ne
Vrsta proizvoda Kliješta za sigurnosne prstenove

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 719790 J0
EAN / GTIN 4003773048510
Broj proizvođača 48 11 J0
Proizvođač/odgovorna osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Ručica i zglobni dio kovani. Vrhovi od specijalnog čelika, izrađeni posebnom preciznošću i utisnuti u tijelo kliješta.
Atramentirana kliješta, siva boja. Ručke prevučene plastikom.
S uprešanim preciznim šiljcima.
Oblik C - ravne čeljusti.

Prednost:

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

Standard:

DIN 5256 C i D − za unutarnje sigurnosne prstenove.