{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Cobra | |
| ukupna duljina | 250 mm | |
| Površina | atramentirano u crnoj boji | |
| Stezni raspon za šesterokute | 34 mm | |
| Stezni raspon za cijevi | 1.1/4 col | |
| Broj ureza za fino podešavanje | 19 | |
| Standard | DIN ISO 8976 | |
| Izvedba čeljusti | ekstra usko | |
| Drška | presvučeno plastikom | |
| Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
| bez iskrenja | Ne | |
| Fino podešavanje pomoću ureza | Da | |
| Samostezno | Da | |
| Zaštita od pritezanja | Da | |
| Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
| Broj artikla | 706250 250 | |
| EAN / GTIN | 4003773061267 | |
| Broj proizvođača | 87 51 250 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |