{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Alligator | |
| ukupna duljina | 250 mm | |
| Površina | kromirano | |
| Stezni raspon za šesterokute | 46 mm | |
| Stezni raspon za cijevi | 2 col | |
| Standard | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Drška | Višekomponentna navlaka | |
| Materijal | Krom-vanadij čelik | |
| bez iskrenja | Ne | |
| Fino podešavanje pomoću ureza | Ne | |
| Samostezno | Da | |
| Zaštita od pritezanja | Da | |
| Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
| Broj artikla | 705740 250 | |
| EAN / GTIN | 4003773039303 | |
| Broj proizvođača | 88 06 250 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |