Sklopiva kutija od polipropilena, volumen: 19l

Artikl br.: 693450 19
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.965 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

volumen (l) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Svojstvo kovčega: s mogućnošću slaganja jednog na drugo

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svojstvo kovčega s mogućnošću slaganja jednog na drugo
Vanjska mjera duljina 400 mm
Vanjska mjera širina 300 mm
Vanjska mjera visina 220 mm
Visina preklopljena 89 mm
Unutarnja dimenzija duljina 356 mm
Unutarnja dimenzija širina 257 mm
Unutarnja dimenzija visina 217 mm
Volumen 19 l
maksimalna nosivost 15 kg
Težina 2 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 693450 19
EAN / GTIN 2050001785916
Proizvođač/odgovorna osoba Georg Utz GmbH, Nordring 67, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.utzgroup.de

Opis

Izvedba:

Plastična kutija od polipropilena koja se može slagati jedna na drugu. 2 sklopive kutije vel. 19 mogu stati na 1 sklopivu kutiju vel. 42. Smanjenje volumena sklapanjem iznos 64%.