X-ABS kofer s oblogom, 2 ploče za alat + TSA brave

Artikl br.: 692500
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Materijal: X-ABS
  • Vrsta čuvanja alata: Pretinac za ubacivanje
  • Opteretivost kovčega: 30
  • Svojstvo kovčega: prikladan za zrakoplov

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal X-ABS
Vrsta čuvanja alata Pretinac za ubacivanje
Opteretivost kovčega 30 kg
Svojstvo kovčega prikladan za zrakoplov
Unutarnja dimenzija duljina 460 mm
Unutarnja dimenzija širina 190 mm
Unutarnja dimenzija visina 310 mm
Volumen 27 l
Težina 4,6 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 692500
EAN / GTIN 4006793799714
Broj proizvođača 481070171
Proizvođač/odgovorna osoba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Izvedba:

X-ABS je izuzetno otporan na udarce, nelomljiv i stoga prikladan za zrakoplove. Površina je otporna na ogrebotine, protuklizna (efekt gume) i ne oštećuje površine. Dvostruki aluminijski okvir s integriranim cilindričnim bravama, kopčama za blokiranje poklopca i podnom rešetkom.
 
Podna obloga s pokrivnom pločom, s pretincima, visina 58 mm.
Unutarnja oprema:
1 ploča za alat s 25 pretinaca i 1 steznim pretincem 400 mm, 1 ploča za alat s 10 pretinaca, 1 pokrivna ploča s 15 pretinaca i 1 steznim pretincem 400 mm i 1 pretinac za dokumente s 2 pretinca za posjetnice i 2 za olovke.
TSA brave: prilikom putovanja u SAD-u Američka služba za sigurnost transporta „Transportation Security Administration” (TSA) glavnim ključem može otvoriti i ponovno zaključati ove brave radi pretrage. Time se izbjegava nasilno otvaranje kofera (uništavanje brave) prilikom pretraživanja.

Napomena:

Kofer je na upit dostupan i s drugim vrstama brave.