ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Aluminijski kofer za alat s oblogom i pločama za alat

Artikl br.: 691900

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Materijal: Aluminij
  • Vrsta čuvanja alata: Pretinac za ubacivanje
  • Opteretivost kovčega: 20

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Aluminij
Vrsta čuvanja alata Pretinac za ubacivanje
Opteretivost kovčega 20 kg
Unutarnja dimenzija duljina 460 mm
Unutarnja dimenzija širina 310 mm
Unutarnja dimenzija visina 170 mm
Težina 5 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 691900
Broj proizvođača 1182000909
Proizvođač/odgovorna osoba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Izvedba:

Brave, metalne kopče i noge integrirane u okvir. Odobreno kao prtljaga u zrakoplovu.
Unutarnja oprema:
1 obloga, djeljiva uključujući ploču za alat sa 16 pretinaca kao poklopac (br. 692717), 1 ploča za alat s 26 pretinaca (br. 692711).