Torba za alat s patentnim zatvaračem

Artikl br.: 691536
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
453 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnja dimenzija duljina 250 mm
Unutarnja dimenzija širina 40 mm
Unutarnja dimenzija visina 210 mm
Broj vrpci za trake 25
Zatvaranje Patentni zatvarač
Materijal Umjetna koža, crna
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 691536
EAN / GTIN 4045197375742
Broj proizvođača 3650002051
Proizvođač/odgovorna osoba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Izvedba:

  • Od crne umjetne kože.
  • S patentnim zatvaračem na tri strane.
  • Torba je u potpunosti rasklopiva.
  • S 25 traka za prihvat alata.