Garnitura alata za montažu, 74-dijelna u torbi za alat, broj dijelova: 106

Artikl br.: 686020 106
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj dijelova Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 74
Izlazni Četverokut 1/4 col
Profil progona Ravni odvijač; Odvijač za Phillips; 6-kutni nasadni ključ; Odvijači za TORX® vijke
Vrsta proizvoda Garnitura alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 686020 106
EAN / GTIN 4067263117667
Broj proizvođača 686020 106
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetne tekstilne torbe opremljene praktičnim asortimanom alata kao pratitelj u vašim svakodnevnim zadacima.

Opseg isporuke:

Tračni metar na namotavanje: 1 kom. br. 462014 vel. 3
Aluminijska vodena vaga: 1 kom. br. 467435 vel. 400
Set turpija: 1 kom. br. 517419 vel. 200
Bimetalni list tračne pile: 1 kom. br. 580750 vel. 300
Set dvostrukih viljuškastih ključeva 6 − 34 mm s držačem za tokarenje: 1 kom. br. 610960 vel. 12 (6×7 – 30×34) s 1 kom. br. 611500 vel. 12
Garnitura šesterokutnih L odvijača, dugačkih, s kuglastom glavom: 1 kom. br. 627225 vel. 9 (1,5 – 10 mm)
Garnitura nasadnih ključeva, 3/8 cola: 1 kom. br. 630368 vel. 6 (29-dijelno)
Ravni odvijač: po 1 kom. br. 660701 vel. 3, 4, 7
odvijač za Phillips: po 1 kom. br. 668401 vel. 0, 1, 2
Kombinirana kliješta: 1 kom. br. 702995 vel. 180
Vodoinstalaterska kliješta: 1 kom. br. 706145 vel. 250
Plosnata okrugla zavijena kliješta: 1 kom. br. 713595 vel. 200
Bočni rezač: 1 kom. br. 725245 vel. 160
Čekić za bravare: 1 kom. br. 750125 vel. 300
Skalpel s lomljivom oštricom 18 mm: 1 kom. br. 845039 vel. 160
Kožne radne rukavice (par): 1 kom. br. 094055 vel. 10
Naočale s ručkama: 1 kom. br. 096845 vel. CLEAR
Slušna zaštita s kapsulama: 1 kom. br. 097795 vel. STEEL
31-dijelni set bitova: 1 kom. br. 675592 vel. 31
Držači nastavaka: 1 kom. br. 676668 vel. 60
Tekstilna torba za alat: 1 kom. br. 692262 vel. 2

Napomena:

Alat se isporučuje otpušten.