Asortiman bitova 10-dijelni, s torzionom zonom, tip: KPS

Artikl br.: 675671 KPS
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Postavite cijenu 10 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača Bit-Check 10 Universal 1
Profil progona Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Ravni odvijač
Broj dijelova 10
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 675671 KPS
EAN / GTIN 4013288033772
Broj proizvođača 05056161001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Sadržaj:

Bitovi C 6,3 (1/4 cola) sortirani; 1 drška za bitove.

Sadržaj:

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Phillips vijak: Br. 675200 po 1 kom. vel. 1/25; 2/25; 3/25
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv vijak: Br. 675220 po 1 kom. vel. 1/25; 2/25; 3/25
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za vijak s prorezom: Po 1 kom. vel. 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5 mm
Drška spojke za brze izmjene: 1 kom.