Adapter s brzim spajanjem i zaključavanjem, 6-kutna drška: 6,3

Artikl br.: 675025 6,3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.102 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kutna drška Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Prihvat nastavaka: D6,3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

6-kutna drška 6,3 mm
Prihvat nastavaka D6,3
ukupna duljina 75 mm
Šesterokutni nastavak D 6,3 (1/4 cola)
Pogon na strani stroja E 6,3 (1/4 cola)
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Držači nastavaka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 675025 6,3
EAN / GTIN 4045197553638
Broj proizvođača 675025 6,3
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Dvodjelan, što znači da su drška i tijelo odvojeni. Na taj način se u slučaju istrošenosti mora zamijeniti samo istrošeni bit.
Spojna adapter s automatskim brzim spajanjem za nastavke C 6,3. Zaključavanje pouzdano drži nastavke, otključavanje se vrši putem poteznog tuljca. Vrlo uska konstrukcija za dobar pristup čak i na uskim mjestima.