Torx Plus® bit IPR, 1/4 cola E 6,3 s provrtom, Torx Plus® IPR profil: 27IPR

Artikl br.: 674256 27IPR
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    7,06 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    5,88 € / 1 Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
113 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx Plus® IPR profil Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 867/4 IPR
Torx Plus® IPR profil 27IPR
ukupna duljina 50 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke s rupom
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Materijal Krom-vanadij specijalna legura, tvrdo.
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 674256 27IPR
EAN / GTIN 4013288156952
Broj proizvođača 05134656001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.

Upotreba:

Za sve vijke sa sustavom vijčanog spajanja TorxPlus® visoke opteretivosti. Vijci Torx Plus® sve se više primjenjuju kod prekretnih ploča ili za vijčano spajanje u pogonskim mehanizmima.
Za vijke s Torx Plus® IPR profilom i sigurnosnim zatikom.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Krom-vanadij specijalna legura, tvrdo.