• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

„HF“ bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 s funkcijom držanja, Torx® profil: TX15

Artikl br.: 674255 TX15
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 867/4 TORX® HF
Torx® profil TX15
ukupna duljina 50 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 674255 TX15
EAN / GTIN 4013288106902
Broj proizvođača 05060082001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.
Konusni profil Torx® „HF“ pouzdano čvrsto drži sve Torx® vijke. Obilježen bojom tako što mu je površina premazana zlatnom bojom. Vel. TX40 sa šesterokutnim tijelom po čitavoj dužini.

Upotreba:

Funkcija fiksiranja jamči optimalno postavljanje i pritezanje Torx® vijaka.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Specijalna legura od krom-vanadija, žilav i tvrd.