{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| oznaka proizvođača | 867/9 C TORX PLUS® | |
| Torx Plus® profil | 3IP | |
| ⌀ oštrice | 1,7 mm | |
| Duljina cilindričnog dijela | 20 mm | |
| ukupna duljina | 44 mm | |
| Profil progona | Odvijači za TORX-PLUS® vijke | |
| Profil pogona | Halfmoon | |
| Vrsta proizvoda | Nastavak za odvijač |
| Broj artikla | 669936 3IP | |
| EAN / GTIN | 4013288112682 | |
| Broj proizvođača | 05135232001 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |