Šestokutni nastavak Halfmoon, 4 mm, 6-kut: 1,5mm

Artikl br.: 669934 1,5
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 840/9 C
Imbus 1,5 mm
⌀ oštrice 2,8 mm
Duljina cilindričnog dijela 20 mm
ukupna duljina 44 mm
Profil progona Šesterokutni odvijač
Profil pogona Halfmoon
⌀ profila na strani pogona 4 mm
Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 669934 1,5
EAN / GTIN 4013288168306
Broj proizvođača 05135268001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika.

Odgovara:

Držač odvijača br. 669931.
Asortimani odvijača za primjenu u elektronici br. 669630 / 669930.

Napomena:

Dodatni nastavci pod 669933669936.