Oštrica za vijak Pozidriv vijke, tip: 1

Artikl br.: 669608 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina križnog proreza PZ0 / PZ1
⌀ oštrice 3,5 mm
ukupna duljina 120 mm
Profil progona Pozidriv odvijač
Obostrani prigon Da
Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 669608 1
EAN / GTIN 7610733269525
Broj proizvođača 53PZ.0-1-120

Opis

Odgovara:

Asortiman preciznih odvijača br. 669600 i 669610, asortiman s okretnim momentom br. 659912 50 i 659919.