Odvijač za kombi vijke, Classic za električare VDE potpuno izoliran, veličina profila: 1

Artikl br.: 668390 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.153 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina profila Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Classic VDE
Veličina profila 1
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil Pozidriv − s prorezom 1 − 0,7×4,5
Duljina cilindričnog dijela 80 mm
ukupna duljina 175 mm
Profil progona Kombinirani odvijač Pozidriv/ravni
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 668390 1
EAN / GTIN 7610733205684
Broj proizvođača 5180.1-80

Opis

Izvedba:

Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Svaki odvijač se ispituje pojedinačno u vodenoj kupki na proboj napona.
Tanka drška s oblogom od elastomera koji ne iritira kožu i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Zbog posebne površinske strukture drška ne klizi niti iz mokrih ili zamašćenih ruku.
Tijelo od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće s posebnom žilavošću.

Upotreba:

Za radove pod naponom do 1000 V.
Vrh odvijača Kombiprofil izvanredno dosjeda u kombi vijke (kombinacija Pozidriv / prorez), koje se uglavnom koristi u komponentama za električne instalacije.