Odvijač za Phillips s drškom Kraftform, veličina: 0

Artikl br.: 667700 0
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
219 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina križnog proreza 0
za ⌀ vijka −2 mm
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 141 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 667700 0
EAN / GTIN 4013288102171
Broj proizvođača 05002800002
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Drška Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos momenta te tako djeluje poštedno na ruke i šake. Tijelo od specijalnog čelika visoke tvrdoće i posebne žilavosti; vrhovi prevučeni dijamantom. Površina nicro-mat kromirana.