• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Odvijač za Phillips s drškom 2K-SwissGrip, veličina: 0

Artikl br.: 667695 0

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SwissGrip
Veličina križnog proreza 0
za ⌀ vijka −2 mm
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 140 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 667695 0
EAN / GTIN 7610733244515
Broj proizvođača PB 8190.0-60 LG

Opis

Izvedba:

Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.
SwissGrip čvrsta drška s oblogom od elastomera koja ne iritira kožu i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Čak i s mokrim ili masnim rukama moguć je prijenos velikih momenta. Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.
Ručke s kodiranjem boje „Rainbow“ za brzo pronalaženje prave radne veličine.