Asortiman odvijača s drškom 2K-SwissGrip ESD, broj dijelova: 10

Artikl br.: 667605 10
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
165 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj dijelova Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača SwissGrip ESD zamjenska ručka
Broj dijelova 10
Broj odvijača 8
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Profil progona Ravni odvijač; odvijač za Phillips
Sadržana oštrica za brušenje Da
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 667605 10
EAN / GTIN 7610733269570
Broj proizvođača 8215.ESD

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška s oblogom od elastomera koja ne iritira kožu i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce za prihvat različitih oštrica, posebno prilagođena za držanje čak i s masnim rukama. Prikladne za ESD.
Oštrice od specijalne legure PB Swiss Tools najveće moguće tvrdoće s posebnom žilavošću. Vrhovi tijela s prorezom paralelni su te tako egzaktno odgovaraju DIN normi za proreze vijaka. Vrhovi tijela s križnim prorezom glodani su točno po mjeri. Površina kromirana, vrhovi crni.

Sadržaj:

Ravne oštrice br. 659928: vel. 4; 5,5; 6,5; 8
oštrice za Phillips br. 659921: vel. 1 i 2
Oštrica razvrtača br. 667640: 1 kom.
Precizni odvijač (ravan) br. 664415: vel. 2,5 i 3
Plastična drška: 1 kom.

Opseg isporuke:

Uključuje tekstilnu torbicu.