Garnitura Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder, broj dijelova: 24

Artikl br.: 667264 24
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj dijelova Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 24
Profil progona Ravni odvijač; Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Odvijači za TORX® vijke; 6-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 667264 24
EAN / GTIN 4013288234148
Broj proizvođača 05006632001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Kraftform ručka s funkcijom račne i finim ozubljenjem za mali povratni kut. Jednostavni prsten za prebacivanje. Otpustite i zategnite vijak, čak i kada nema otpora, koristeći „funkciju uvijanja”. Šesterokutna zaštita od prevrtanja. Kraftform T-ručka račne s rukavcem za slobodni hod i četverokutnim odvodom (1/4 cola).
Sav sadržaj potpuno izoliran do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Sadržaj:

Oštrice za utor: po 1 kom. vel. 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,2×6,5 mm
oštrice za Phillips: vel. 1; 2
Oštrice za Pozidriv: vel. 1; 2
Oštrice za Torx®: vel. TX15; TX20; TX25
Nastavci za nasadni ključ od 1/4 cola, za vanjski šesterokut: Vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
Adapterska oštrica četverokutni pogon (1/4 cola: 1 kom.
Kraftform T ručka sa zapornom funkcijom: 1 kom.
Kraftform ručka sa zapornom funkcijom: 1 kom.
Drška Kraftform za izmjenjive nastavke br. 667411: 1 kom.