Ispitivač napona VT CTB

Artikl br.: 665133
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
147 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 40

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača VT CTB
ukupna duljina 137 mm
Duljina kabela 100 cm
Područje ispitivanja 3 V - 48 V
Prikaz LED
Radna temperatura −10 °C - 50 °C
Ispitivanje prolaza Ne
Frekvencijsko područje 0 – 65 Hz
Nazivni napon AC/DC 5 – 48 V
IP-klasa zaštite IP 40
Standard DIN EN 61010-1; DIN EN 61326
Težina 50 g
Radno vrijeme <0,3 s
Ispitna struja <0 mA
Vrijeme uključivanja 10 s
Pauza 240 s
Vlaga rF maks. 85 %
Stupanj prljavštine 2
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Ispitivač napona

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 665133
EAN / GTIN 4032248405855
Broj proizvođača 9918970000
Proizvođač/odgovorna osoba Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Opis

Izvedba:

Stabilno kućište s metalnom kvačicom i ubodnom iglom.
  • Nazivni napon 3 – 48 V AC/DC.
  • Prikaz pojedinačnih stupnjeva 5V; 12V; 24V; 48V.
  • Funkcija kliznika s mjernim ticalima za mjerenje kroz kabelsku izolaciju.
  • Prikaz polariteta.

Klizni mehanizam za pritezanje igle na kabel.

Prednost:

Kabel u svrhu ispitivanja ne mora biti izoliran.

Funkcija:

IP40: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ > 1 mm, no alate i žice treba držati podalje, a osim toga nema zaštite od vode.

Upotreba:

Za automobile, kamione i e-bicikle.

Standard:

DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.