{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| oznaka proizvođača | 334 | |
| Širina oštrice b | 10 mm | |
| Debljina oštrice a | 1,6 mm | |
| Duljina cilindričnog dijela | 200 mm | |
| ukupna duljina | 312 mm | |
| Vrh oštrice | Vrh lasera | |
| Profil progona | Ravni odvijač | |
| Vrsta proizvoda | Odvijač |
| Broj artikla | 662200 10 | |
| EAN / GTIN | 4013288003102 | |
| Broj proizvođača | 05110104001 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |