Ravni odvijač s „multicraft“ Kraftheft drškom, širina oštrice b: 3,5mm

Artikl br.: 660900 3,5
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
595 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija multicraft
Širina oštrice b 3,5 mm
Oznaka oštrice 1
Debljina oštrice a 0,5 mm
Duljina cilindričnog dijela 90 mm
ukupna duljina 180 mm
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 660900 3,5
EAN / GTIN 7610733085613
Broj proizvođača 6100.1-90

Opis

Izvedba:

Mnogostrani, robustni odvijač s konusnim tijelom (oštricom) i 6-kutnim pomagalom ključa.
„multicraft“-snažna drška od plastike otporne na udarce (bez kadmija), posebno prikladan za rukovanje, čak i sa zamašćenim rukama.
Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. S planparalelnom stanjenom oštricom. Od vel. 8 sa šesterokutnim nastakom kao pomagalom. Površina poniklana i kromirana, oštrica crna.

Prednost:

  • Odvojene oštrice s površinskim kontaktom umjesto linearnog kontakta za veći prijenos okretnog momenta.
  • Nema Cam-out efekta.
  • Oštrice savršeno pristaju kod normiranih i nenormiranih utora na vijcima.
  • Glatko zaobljenje završetka ručke bez srha sprječava nastajanje žuljeva na dlanu.
  • Zaobljeni, ergonomski oblik s praktičnom s površinom ugodnom za kožu jamči rad bez umaranja i visoke okretni momente.
  • Zaštita od kotrljanja.
  • Oznaka sa simbolom pomaka i veličinom.

Upotreba:

Za popravke i montažne radove, za oslobađanje čvrstih vijaka itd.