{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Duljina D (L) | 215 mm | |
| Visina H | 85 mm | |
| Točnost mjerenja | 5 % | |
| maksimalna izlazna kompetencija | 800 Nm | |
| maksimalni ulazni moment | 229 Nm | |
| Podlaganje pogona | 4:1 | |
| Prijenos okretnog momenta/učinkovito multipliciranje momenta | 1:3,5 | |
| preporučeni momentni ključ / područje pritezanja | 250 Nm | |
| Broj potpornih uređaja | 1 | |
| Četverokutni nastavak | 3/4 col | |
| Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
| ⌀ D | 66 mm | |
| Težina | 2 kg | |
| Mjerna tehnika | mehaničko | |
| Serija | MULTIPOWER MP300 | |
| Nepovratna blokada | ne | |
| Osigurač protiv preopterećenja | da | |
| Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
| Broj artikla | 659975 800 | |
| EAN / GTIN | 4018754186785 | |
| Broj proizvođača | 53030800 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |