Momentni odvijač sa skalom, maks. stezni moment: 150cNm

Artikl br.: 659945 150
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (cNm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Smjer momenta: Desni i lijevi hod
  • Točnost mjerenja momenta: ±6
  • Prihvat nastavaka: D6,3
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 150 cNm
Smjer momenta Desni i lijevi hod
Točnost mjerenja momenta ±6 %
Prihvat nastavaka D6,3
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Ukupna duljina L 153 mm
Područje okretnog momenta 30 cNm - 150 cNm
Područje okretnog momenta 0,3 Nm - 1,5 Nm
Podjela na skali 1 podjelna crtica = 5 cNm
Prikaz analogno
Aktivacijska signalizacija akustično; akustično
Princip aktiviranja mehanička klizna spojka
Priključak prihvat nastavaka 1/4 cola
Mjerna tehnika mehaničko
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja sa skalom za namještanje
Odziv aktivirajući
Očitavanje cNm; Nm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Težina 300 g
Vrsta proizvoda Moment odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 659945 150
EAN / GTIN 4045197514004
Broj proizvođača 659945 150
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Praktična drška za jednostavan prijenos postavljenog momenta. Dobro čitljiva mikrometarska skala sa zaštitom od prljavštine. Blokiranje neželjenog podešavanja na kraju drške. Izmjenjivi nož za prihvat nastavka od 1/4 cola u opsegu isporuke.

Funkcija:

Nakon postizanja postavljenog momenta odvijač se čujno i osjetno iskapča te je ponovno spreman za upotrebu.

Upotreba:

Za kontrolirano vijčano spajanje pri propisanom momentu.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Sva Wiha izmjenjiva tijela (br. 659940659946) mogu se koristiti i u HOLEX odvijaču sa zakretnim momentom br. 659945.
Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.