IMPACT 6-kutni nastavak, 1/4 cola, širina ključa: 10mm

Artikl br.: 650040 10
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
651 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 10 mm
Izlazni Četverokut 1/4 col
⌀ na strani pogona 15 mm
Duljina 23 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 650040 10
EAN / GTIN 4045197214522
Broj proizvođača 650040 10
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čvrst oblik, posebno za uporabu s električnim ili pneumatskim udarnim odvijačima.S poprečnim provrtom i prstenastim utorom za učvršćenje. Unutarnji četverokutnik prema DIN 3121. S profilom sličnim AS-drive profilu koji čuva vijke i matice od oštećenja.

Standard:

DIN 3129

Materijal:

Krom-molibden čelik, površina brunirana.