• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Adapter sa zatikom, tip: 2

Artikl br.: 650000 2

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 7428
ukupna duljina 50 mm
Profil pogona 6-kutna spojka
Četverokutni nastavak 1/4 col
Pogon na strani stroja E 6,3 (1/4 cola)
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina fosfatirano
prikladno za stroj da
Vrsta proizvoda Spojna drška

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 650000 2
EAN / GTIN 4045197214362
Broj proizvođača 650000 2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S opružnim zatikom.

Upotreba:

Kao adapter koji omogućuje da nasadni ključevi s unutarnjim četverokutom budu prihvaćeni u strojne odvijače s unutarnjim šesterokutom.

Materijal:

Krom-vanadijski čelik, fosfatiran.