{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina ključa | 10 mm | |
| Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| ⌀ na strani pogona | 19,5 mm | |
| Duljina | 96 mm | |
| Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
| Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
| Broj artikla | 643841 10 | |
| EAN / GTIN | 4007555352109 | |
| Broj proizvođača | 352109 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.klaus-friedrich.com |