{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina ključa | 7/16 col | |
| Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
| Standard | DIN 3124 | |
| ⌀ na strani pogona | 16,3 mm | |
| Duljina | 38 mm | |
| Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
| Materijal | HPQ® čelik vrhunske kvalitete | |
| Površina | kromirana preko nikla | |
| s AS-Drive profilom | Da | |
| Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
| Broj artikla | 642400 7/16 | |
| EAN / GTIN | 4018754007851 | |
| Broj proizvođača | 03410028 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |