T ručka, 1/2 cola, ukupna duljina: 300mm

Artikl br.: 641300 300
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
212 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/2 col
ukupna duljina 300 mm
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 641300 300
EAN / GTIN 4018754013104
Broj proizvođača 13070000
Proizvođač/odgovorna osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.
T ručka s pomičnom kliznom glavom.

Standard:

DIN 3122-A 12,5
Vanjski četverokut prema DIN 3120-A 12,5 s opružnom kuglicom.

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Odgovara:

Ručna primjena.