Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokut 35-dijelni, tip: SD

Artikl br.: 638025 SD
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
710 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/2
  • Područje otvora ključeva Surfacedrive: 8-34
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 4-14
  • Profil 6-kutnog nasadnog ključa: Surfacedrive
  • Četverokut s Wobble-Fix: s kutom zakretanja

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 35
Izlazni Četverokut 1/2 col
Područje otvora ključeva Surfacedrive 8-34 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 4-14 mm
Profil 6-kutnog nasadnog ključa Surfacedrive
Četverokut s Wobble-Fix s kutom zakretanja
Duljina 510 mm
širina 294 mm
Visina 61 mm
Profil progona 6-kutni; 6-kutni nasadni odvijač Surfacedrive
Dimenzije širine ključa metrički
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×20
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 638025 SD
EAN / GTIN 4062406061401
Broj proizvođača 638025 SD
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.
Profil Surface Drive djeluje izravno na površine matica i vijaka, a osjetljivi bridovi su zaštićeni. Međudimenzije (kao primjerice colni vijci) i istrošene vijke također je moguće stegnuti, odn. otpustiti profilom Surface Drive. Produžeci Wobbel-Fix omogućuju kutno zakretanje, a moguće ih je uglaviti zahvaljujući upuštanju.
Sav alat drži se u specijalnom umetku od izdržljive oblikovane PUR pjene u kojem je siguran i uvijek pri ruci u svakom trenutku.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M5 – M22 i 1/4 − 7/8 cola (američke dimenzije u colima) i vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M5 – M18.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadni ključ 6-kutni, Surface Drive: 19 kom. br. 642325 vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 8 kom. br. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Poprečna ručka: 1 kom br. 641329 vel. 295
Produžeci „Wobble-Fix“: 2 kom. br. 641129 vel. 125; 250
Kardanski zglob: 1kom. br. 641629 vel. 1/2
Račna: 1kom. br. 640025 vel. 1/2
Spojna drška: 1 kom. slično br. 650002 vel. 5 pogon šesterokutni 7/16 cola E 11,2 - prigon četverokutni 1/2 cola
Prijelazni dijelovi: 2 kom. slično br. 649500
pogon četverokutni uložak 3/8 cola - prigon četverokut 1/2 cola
pogon četverokutni uložak 1/2 cola - prigon četverokut 3/8 cola
Pohrana u: ABS plastična kutija

Napomena:

Asortiman dodatno pruža mjesto za 4 komada spremnika za sitni inventar br. 951251 vel. 2×3/1 ili 2 kom. br. 951251 vel. 2×6/1 (nije u opsegu isporuke).