Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 16-dijelni, tip: 6

Artikl br.: 637718 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
871 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Postavite cijenu 16 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/2
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 10-34

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 16
Izlazni Četverokut 1/2 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 10-34 mm
Pakiranje ABS plastična kutija
Duljina 407 mm
širina 227 mm
Visina 62 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 637718 6
EAN / GTIN 4062406230807
Broj proizvođača 637718 6
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema DIN 3122/3123;Ulošci za nasadni ključ prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokuti prema DIN 3120.
S 6-kutnim nasadnim ključevima br. 642120.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M6 − M22.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadne ključeve: 13 kom. vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
2 produžetka: br. 641020 vel. 130; 255
1 račna: art. br. 640190
Pohrana u: ABS plastična kutija