{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Broj dijelova | 15 | |
| Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
| Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 10-32 mm | |
| Pakiranje | ABS plastična kutija | |
| Duljina | 413 mm | |
| širina | 226 mm | |
| Visina | 64 mm | |
| Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
| Dimenzije širine ključa | metrički | |
| Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
| Broj artikla | 637714 6 | |
| EAN / GTIN | 4018754260874 | |
| Broj proizvođača | 96031436 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |