6-kutni nastavak za nasadni ključ, 3/8 cola Izvedba u colima, 6-kut: 1/8col

Artikl br.: 637622 1/8
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
1.007 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (col) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 1/8 col
Izlazni Četverokut 3/8 col
⌀ na strani pogona 19 mm
Duljina 47 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 637622 1/8
EAN / GTIN 4062406311445
Broj proizvođača 637622 1/8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.
Tijelo od visokolegiranog specijalnog čelika, sjajno brušeno.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.