6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola, Širina ključa: 10mm

Artikl br.: 637600 10
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
253 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 10 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
⌀ na strani pogona 17,8 mm
Duljina 52 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 637600 10
EAN / GTIN 4018754002627
Broj proizvođača 02050010
Proizvođač/odgovorna osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Kaljeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformacija zbog čega je dosjed precizan. Zaobljena završna obrada površine.
Tijelo od visokolegiranog specijalnog čelika, sjajno brušeno.

Standard:

DIN 7422

Materijal:

HPQ® čelik vrhunske kvalitete, kromiran preko nikla, ne ljušti se.