{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Torx® profil | TX15 | |
| Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
| Dimenzije profila A | 3,3 mm | |
| ⌀ na strani pogona | 17,8 mm | |
| Duljina | 100 mm | |
| Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
| Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
| Broj artikla | 637565 TX15 | |
| EAN / GTIN | 4045197562227 | |
| Broj proizvođača | 637565 TX15 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |