Kardanski zglob, 1/4 cola, tip: 1/4

Artikl br.: 633529 1/4
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3.899 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/4 col
ukupna duljina 36 mm
s QuickRelease-om Ne
Vrsta proizvoda po jedan 6-kutni nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 633529 1/4
EAN / GTIN 4062406063504
Broj proizvođača 633529 1/4
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalne vanjske četverokutnike prema DIN 3120 A 6.3 sa opružnom kuglicom, unutarnji četverokutnici prema DIN 3120.

Standard:

DIN 3123-C 6,3

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.