• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Utična račna s kratkom ručkom, 1/4 cola

Artikl br.: 632600

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/4 col
ukupna duljina 77 mm
Radni kut 0 stupanj
Vrsta proizvoda Čegrtaljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 632600
EAN / GTIN 4045197238405
Broj proizvođača 632600
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.

Upotreba:

Idealna za rad na uskim mjestima. Radni kut 0°. S neizgubivim provlačnim četverokutom za desno i lijevo pritezanje.

Standard:

Čvrsta račna od punog čelika, u kratkoj, tankoj izvedbi. Posebno pogodno za uporabu u uskim prostorima. S ergonomskom potporom prstiju na kraju zahvata. Zakrivljeno za 15°.

Odgovara:

Ručna primjena.