Račna “Zyklop Speed“ preklopna, fino ozubljenje, s četverokutnim prihvatom od 1/4 cola, s okretnom glavom, 72 zubaca i izbacivačem, duljina 152 mm

Artikl br.: 632390
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 8000 A
Izlazni Četverokut 1/4 col
ukupna duljina 152 mm
Broj zubi 72
Radni kut 5 stupanj
Vrsta proizvoda Račna
USP1 „Zyklop Speed” prebacivanje, fini zubi
USP2 sa zakretnom glavom, 72 zuba i izbacivačem, duljina 152 mm

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 632390
EAN / GTIN 4013288121868
Broj proizvođača 05003500001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

S izbacivačem i preklopkom za desni i lijevi hod.
Slobodno okretna glava račne s definiranim položajima zahvata pri 0°
(upotrijebiti kao odvijač) i obostrano pri položaju na 75° i 90°. Radni kut od 5°.
Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.

Standard:

Čvrsta račna od punog čelika, u kratkoj, tankoj izvedbi. Posebno pogodno za uporabu u uskim prostorima. S ergonomskom potporom prstiju na kraju zahvata. Zakrivljeno za 15°.

Odgovara:

Ručna primjena.