{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| oznaka proizvođača | 8003 A | |
| Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
| Standard | DIN 3122; DIN 3120 | |
| ukupna duljina | 141 mm | |
| Broj zubi | 76 | |
| Radni kut | 4,7 stupanj | |
| Materijal | Krom-molibden čelik | |
| Površina | mat kromirano | |
| Vrsta proizvoda | Račna | |
| USP1 | „Zyklop Metal”, prolazni četverokut, fini zubi | |
| USP2 | 76 zuba, s izbacivačem, duljina 141 mm |
| Broj artikla | 632290 | |
| EAN / GTIN | 4013288174017 | |
| Broj proizvođača | 05004003001 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |