{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Šifra artikla: 
                        EAN / GTIN: 
                        Broj proizvođača: 
                        Kat. br.: 
                    | Torx® profil | TX8 | |
| Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
| Dimenzije profila A | 2,3 mm | |
| ⌀ na strani pogona | 11 mm | |
| Duljina | 25 mm | |
| Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
| Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | 
| Broj artikla | 631805 TX8 | |
| EAN / GTIN | 4045197559838 | |
| Broj proizvođača | 631805 TX8 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |