6-kutni nastavak za nasadni ključ, 1/4 cola, kratki Izvedba u colima, 6-kut: 5/32col

Artikl br.: 631722 5/32
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
1.694 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (col) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 5/32 col
Izlazni Četverokut 1/4 col
⌀ na strani pogona 12 mm
Duljina 36 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 631722 5/32
EAN / GTIN 4062406311131
Broj proizvođača 631722 5/32
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.
Trn od žilavog materijala izrađenog s posebnom tvrdoćom, gol.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.