{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tip | 758 | |
| oznaka proizvođača | 758NI | |
| Nazivna ⌀ pinova | 3 mm | |
| duljina D (L) | 160 mm | |
| Podesiva udaljenost zatika a | 11 mm - 60 mm | |
| Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
| upuštena | Ne | |
| ravno | Da | |
| podesiva širina | Da | |
| Vrsta proizvoda | Ključ za matice s dvije čeone rupe |
| Broj artikla | 628620 3 | |
| EAN / GTIN | 4020772050504 | |
| Broj proizvođača | 50500 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |