Podesivi ključ za momentni ključ s kljunom, za vanjski ⌀ matice: 20-42mm

Artikl br.: 628520 20-42
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za vanjski ⌀ matice (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 771Md
oznaka proizvođača 771Md
za vanjski ⌀ matice 20 mm - 42 mm
ukupna duljina 135 mm
učinkovita duljina A 100 mm
Vrsta proizvoda C ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 628520 20-42
EAN / GTIN 4020772051518
Broj proizvođača 51516
Proizvođač/odgovorna osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

C ključ s kljunom. Specijalni čelik koji je kaljen, popušten i bruniran.
S četverokutnim prihvatom 1/2 cola odn. 3/4 cola (vel. 95 − 165) za uporabu s momentnim ključem (od br. 655500).

Upotreba:

Za matice s utorom DIN 1804 i matice za valjne ležajeve DIN 981.