Garnitura 6-kutnih odvijača sa zadržnom kuglicom kromirani, broj odvijača: 9

Artikl br.: 627132 9
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
2.368 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj odvijača 9
Materijal Krom-vanadij-čelik
Profil progona 6-kutni odvijač
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti Opružna kuglica od vel. 3
Kuglasta glava na dugačkom kraku Da
Dugačka izvedba Da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 627132 9
EAN / GTIN 4062406133870
Broj proizvođača 627132 9
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Opružna kuglica od kvalitetnog čelika drži vijke čvrsto u svim položajima, čak i kad se vijak nagne. Ova funkcija držanja od odvijača čini idealan alat, posebice ako se vijci uvode u vodoravne rupe, rupe ukošene prema gore ili dolje ili u duboke upuštene provrte, gdje moraju biti pritegnuti.
Krilasta drška (jednokrilna) sa Haptoprene površinom spretnom za rukovanje i polipropilenskom jezgrom. Oštrice od krom-molibden čelika, površina kromirana, vrhovi crni.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kaljen (žilav i tvrd), površina kromirana.

Sadržaj:

Po 1 kutni odvijač br. 627128 − od 3 mm sa zadržnom kuglicom: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Pohrana u: Plastični držač