6-kutni, L odvijač, s kuglastom glavom prevučen prahom, 6-kut: 1,5mm

Artikl br.: 626064 1,5
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
799 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 1,5 mm
Duljina krakova 52×16 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 626064 1,5
EAN / GTIN 7610733200849
Broj proizvođača 212.1,5 LG

Opis

Izvedba:

L odvijač; optimalne duljine krakova. S kuglastom glavom koju se može postaviti ukošeno do nagiba od 30°.
Specijalna legura PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana, kromirana i praškasto lakirana radi lakšeg pronalaženja uočljive boje „Rainbow”.