Odvijač za Torx®, kratki, Torx® profil: TX10

Artikl br.: 625860 TX10
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 367 TORX® Stubby
Torx® profil TX10
Duljina cilindričnog dijela 25 mm
ukupna duljina 79 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal oštrice kvalitetni alatni čelik
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 625860 TX10
EAN / GTIN 4013288212245
Broj proizvođača 05008856001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Drška Kraftform od plastike otporne na udarce s integriranim mekanim zonama.
Oštrica od visokolegiranog alatnog čelika.