Set odvijača za Torx®, broj odvijača: 6

Artikl br.: 625416 6
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
174 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SwissGrip
Broj odvijača 6
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 625416 6
EAN / GTIN 7610733296996
Broj proizvođača 38440.H RB

Opis

Izvedba:

SwissGrip Evo-Kraftheft omogućuje jednostavan prijenos potrebnog okretnog momenta, čak i s vlažnim ili masnim rukama. Rad bez zamora zahvaljujući modificiranom kružnom obliku. Visokotehnološka 3-komponentna materijalizacija poboljšava kemijsku i mehaničku otpornost. Ručke u boji „Rainbow“ za brzo pronalaženje prave veličine.
Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.

Sadržaj:

po 1 odvijač br. 625406: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Opseg isporuke:

Sa zidnim držačem.