Odvijač za Torx®, s MagicSpring® funkcijom držača, Torx® profil: TX25

Artikl br.: 625020 TX25
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
315 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX25
Duljina krakova 163×33 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal Krom-vanadij čelik
Izvedba drške pod kutem
Površina pocinčano
Kuglasta glava na dugačkom kraku ne
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 625020 TX25
EAN / GTIN 4045197609236
Broj proizvođača 625020 TX25
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

L odvijač prokaljen (tvrd i žilav). Dugi krakovi s oprugom za fiksiranje MagicSpring®
od vel. TX6 za pouzdano držanje Torx® vijka.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, galvanski pocinčan.