• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Nasadni odvijač s T ručkom, duljina zahvata 230 mm, širina ključa: 6mm

Artikl br.: 622600 6

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 6 mm
ukupna duljina 270 mm
Duljina cilindričnog dijela 230 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 622600 6
EAN / GTIN 7610733260522
Broj proizvođača 202.6-230

Opis

Izvedba:

Čisto obrađena 6-kutna duboka glava odvijača.
Ergonomska T ručka s oblogom od elastomera koji ne iritira kožu i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Poniklana i kromirana površina.